Schutzfeder Ø38mm

  • ERIKS:14882593
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.13inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.90

-

10+

CHF 67.65

12.03%

20+

CHF 65.40

14.95%

40+

CHF 61.45

20.09%

80+

CHF 59.55

22.56%

160+

CHF 57.75

24.90%

320+

CHF 56.05

27.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
38 mm
Rollenlänge
5 m