Eriks

Knickschutzfeder Ø15.5x250mm

  • ERIKS:14888142
Image 1
Verhindern ein Abknicken der Schlauchleitung unmittelbar hinter der Armatur. Sie werden kraftschlüssig auf der Presshülse montiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.59inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.75

-

10+

CHF 20.05

11.87%

20+

CHF 19.15

15.82%

40+

CHF 18.25

19.78%

60+

CHF 17.90

21.32%

90+

CHF 17.55

22.86%

135+

CHF 17.20

24.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
15.5 mm
Länge
250 mm