Schutzfeder Ø19mm

  • ERIKS:14882585
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 58.10inkl. MwSt

5.75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.75

-

10+

CHF 47.35

11.91%

20+

CHF 45.85

14.70%

40+

CHF 43.05

19.91%

80+

CHF 41.75

22.33%

160+

CHF 40.55

24.56%

320+

CHF 39.25

26.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
19 mm
Rollenlänge
5 m