Schutzfeder Ø27mm

  • ERIKS:14882589
Image 1
Lieferbar in Längen von 5 m. Sie schützen die Schlauchleitung gegen äussere mechanische Beanspruchung. Die erforderliche Grösse ergibt sich aus dem Schlauch-Aussendurchmesser + 1 ...2 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 106.10inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.15

-

10+

CHF 86.35

12.02%

20+

CHF 83.35

15.08%

40+

CHF 78.50

20.02%

80+

CHF 76.20

22.36%

160+

CHF 73.90

24.71%

320+

CHF 71.70

26.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
27 mm
Rollenlänge
5 m