Eriks

Flachbandwendel FB 19

  • ERIKS:14887790
Image 1
Lieferbar in Längen von 4 m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 77.51inkl. MwSt

4.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.70

-

10+

CHF 63.05

12.06%

20+

CHF 61.05

14.85%

40+

CHF 57.40

19.94%

80+

CHF 55.75

22.25%

160+

CHF 54.05

24.62%

320+

CHF 52.45

26.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
FB
Typ
FB 19
Typ
FB 19
Material
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
19 mm
Rollenlänge
4 m