Eriks

Gummi-Knickschutz DN 08 schwarz

  • ERIKS:14885701
Image 1
Geeignet für Presshülsen (gepresst) oder als Handgriff für Hochdruckreinigungs-Schläuche.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.85

-

10+

CHF 6.80

13.38%

20+

CHF 6.30

19.75%

30+

CHF 5.95

24.20%

45+

CHF 5.85

25.48%

68+

CHF 5.75

26.75%

102+

CHF 5.65

28.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
18 DN8
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
PT 1/204 / P 1005