Eriks

Gummi-Knickschutz DN 06 schwarz

  • ERIKS:14889521
Image 1
Geeignet für Presshülsen (gepresst) oder als Handgriff für Hochdruckreinigungs-Schläuche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

12 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.45

-

10+

CHF 4.60

15.60%

20+

CHF 4.35

20.18%

30+

CHF 4.05

25.69%

45+

CHF 3.95

27.52%

68+

CHF 3.80

30.28%

102+

CHF 3.75

31.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
14 DN6
Innendurchmesser
14 mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
PX 256