Profibus-DP

  • 18
  • 1
  • 1
  • 16
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
18 Produkte angezeigt für Profibus-DP

CHF 31.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.54inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 64.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.94inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.02inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 58.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.18inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.48inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 122.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.04inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.46inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Profibus Wanddurchführung M12 B-codiert 5-polig

  • ERIKS:14942606
  • Einbau:Wanddurchführung
  • Anzahl Pole:5
  • Ausführung:Male / Female

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Stecker M12 5-polig geschirmt mit Leitung 1m

  • ERIKS:14942614
  • Ausführung:Männlich
  • Kabellänge:1 m
  • Anzahl Pole:5

CHF 31.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.54inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 64.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 88.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 100.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

CHF 134.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Stecker M12 5-polig geschirmt mit Leitung 0.6m

  • ERIKS:14942613
  • Anzahl Pole:5
  • Ausführung:Männlich
  • Anschluss:M 12x1

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Stecker M12 5-polig geschirmt mit Leitung 5m

  • ERIKS:14942856
  • Ausführung:Männlich
  • Anschluss:M 12x1
  • Anzahl Pole:5

CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 204.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Verbindungsleitung Stecker Sub-D 9-polig geschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942860
  • Befestigungsmaß:Sub-D 9-polig
  • Kabellänge:10 m
  • Anschluss:M 12x1

CHF 244.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026