CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.02inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.40 | - |
5+ | CHF 59.35 | 14.48% |
25+ | CHF 44.20 | 36.31% |
100+ | CHF 38.10 | 45.10% |
250+ | CHF 35.75 | 48.49% |
1000+ | CHF 33.55 | 51.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0975 254 101/2M |
Kabellänge | 2 m |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Anzahl Pole | 5 |
Typ | 0975 254 101/2 M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR |
Schleppkettentauglich | Ja |
Verschlüsselung | B |
Abschirmung | Geschirmt |
Anschluss | M 12x1 |