CHF 64.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.94inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.70 | - |
5+ | CHF 55.15 | 14.76% |
25+ | CHF 41.20 | 36.32% |
100+ | CHF 35.55 | 45.05% |
250+ | CHF 33.35 | 48.45% |
1000+ | CHF 31.30 | 51.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0975 254 101/1M |
Material Mantel | PUR |
Abschirmung | Geschirmt |
Kabellänge | 1 m |
Schleppkettentauglich | Ja |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Verschlüsselung | B |
Typ | 0975 254 101/1M |
Anschluss | M 12x1 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Anzahl Pole | 5 |