

CHF 204.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.70 | - |
5+ | CHF 174.55 | 14.73% |
25+ | CHF 130.30 | 36.35% |
100+ | CHF 112.35 | 45.11% |
250+ | CHF 105.20 | 48.61% |
1000+ | CHF 98.80 | 51.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0975 254 104/0.3M |
Verschlüsselung | B |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 5 |
Schleppkettentauglich | Ja |
Befestigungsmaß | Sub-D 9-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR |
Kabellänge | 0.3 m |
Abschirmung | Geschirmt |
Typ | 0975 254 104/0.3 M |