

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.20 | - |
10+ | CHF 14.50 | 15.70% |
50+ | CHF 10.90 | 36.63% |
100+ | CHF 9.45 | 45.06% |
250+ | CHF 8.75 | 49.13% |
2000+ | CHF 8.20 | 52.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus |
Typ | FWD 5B |
Typ | FWD 5B |
Einbau | Wanddurchführung |
Anzahl Pole | 5 |
Schutzart (IP), montiert | IP 67 |
Ausführung | Male / Female |
Bauform | M12x1 |
Anschluss | M16x1.5 |
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder | B |