Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Verbindungsleitung Kupplung M12 und Stecker M12 5-polig geschirmt Kabel 1.5m

  • ERIKS:14942687
Image 1
Profibus-DP Verbindungsleitung mit M12-Kupplung und M12-Stecker.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.90

-

5+

CHF 55.40

14.64%

25+

CHF 41.30

36.36%

100+

CHF 35.65

45.07%

250+

CHF 33.30

48.69%

1000+

CHF 31.40

51.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
Profibus-DP
Typ
0975 254 101/1.5M
Anschluss
M 12x1
Befestigungsmaß
M 12x1
Anzahl Pole
5
Typ
0975 254 101/1.5M
Kabellänge
1.5 m
Material Mantel
PUR
Verschlüsselung
B
Abschirmung
Geschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Schleppkettentauglich
Ja