CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.30 | - |
5+ | CHF 53.10 | 14.77% |
25+ | CHF 39.70 | 36.28% |
100+ | CHF 34.15 | 45.18% |
250+ | CHF 31.95 | 48.72% |
1000+ | CHF 30.15 | 51.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0975 254 102/5M |
Ausführung | Männlich |
Verschlüsselung | B |
Abschirmung | Geschirmt |
Schleppkettentauglich | Ja |
Anschluss | M 12x1 |
Anzahl Pole | 5 |
Material Mantel | PUR |
Kabellänge | 5 m |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Typ | 0975 254 102/5 M |