BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Stecker M12 5-polig geschirmt mit Leitung 1m

  • ERIKS:14942614
Image 1
Profibus-DP M12-Stecker mit angespritzter PUR-Leitung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.54inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.95

-

5+

CHF 26.30

17.68%

25+

CHF 19.55

38.81%

100+

CHF 16.90

47.10%

250+

CHF 15.90

50.23%

1000+

CHF 14.80

53.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
Profibus-DP
Typ
0975 254 102/1M
Abschirmung
Geschirmt
Schleppkettentauglich
Ja
Ausführung
Männlich
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Verschlüsselung
B
Material Mantel
PUR
Kabellänge
1 m
Typ
0975 254 102/1 M
Anzahl Pole
5
Anschluss
M 12x1