Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Verbindungsleitung Kupplung M12 und Stecker M12 5-polig geschirmt Kabel 10m

  • ERIKS:14942881
Image 1
Profibus-DP Verbindungsleitung mit M12-Kupplung und M12-Stecker.
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.48inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 111.45

-

5+

CHF 94.90

14.85%

25+

CHF 70.80

36.47%

100+

CHF 61.05

45.22%

250+

CHF 57.25

48.63%

1000+

CHF 53.75

51.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
Profibus-DP
Typ
0975 254 101/10M
Abschirmung
Geschirmt
Verschlüsselung
B
Schleppkettentauglich
Ja
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Typ
0975 254 101/10 M
Befestigungsmaß
M 12x1
Material Mantel
PUR
Anschluss
M 12x1
Kabellänge
10 m
Anzahl Pole
5