BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Kupplung M12 5-polig geschirmt mit Leitung 0.5m

  • ERIKS:14942612
Image 1
Profibus-DP M12-Kupplung mit angespritzter PUR-Leitung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.75

-

5+

CHF 30.40

14.97%

25+

CHF 22.70

36.50%

100+

CHF 19.70

44.90%

250+

CHF 18.40

48.53%

1000+

CHF 17.35

51.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
Profibus-DP
Typ
0975 254 103/0.5M
Schleppkettentauglich
Ja
Verschlüsselung
B
Anzahl Pole
5
Ausführung
Weiblich
Material Mantel
PUR
Typ
0975 254 103/0.5 M
Anschluss
M 12x1
Kabellänge
0.5 m
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Abschirmung
Geschirmt