BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Stecker M12 5-polig geschirmt mit Leitung 0.6m

  • ERIKS:14942613
Image 1
Profibus-DP M12-Stecker mit angespritzter PUR-Leitung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.85

-

5+

CHF 29.70

14.78%

25+

CHF 22.15

36.44%

100+

CHF 19.20

44.91%

250+

CHF 17.85

48.78%

1000+

CHF 16.95

51.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
Profibus-DP
Typ
0975 254 102/0.6M
Abschirmung
Geschirmt
Material Mantel
PUR
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Anzahl Pole
5
Verschlüsselung
B
Ausführung
Männlich
Typ
0975 254 102/0.6 M
Anschluss
M 12x1
Kabellänge
0.6 m
Schleppkettentauglich
Ja