CHF 88.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.85 | - |
5+ | CHF 75.85 | 14.63% |
25+ | CHF 56.55 | 36.35% |
100+ | CHF 48.75 | 45.13% |
250+ | CHF 45.60 | 48.68% |
1000+ | CHF 42.95 | 51.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0975 254 101/7M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Abschirmung | Geschirmt |
Anschluss | M 12x1 |
Kabellänge | 7 m |
Verschlüsselung | B |
Schleppkettentauglich | Ja |
Material Mantel | PUR |
Typ | 0975 254 101/7 M |
Befestigungsmaß | M 12x1 |
Anzahl Pole | 5 |