BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Kupplung M12 5-polig geschirmt mit Leitung 1m

  • ERIKS:14942615
Image 1
Profibus-DP M12-Kupplung mit angespritzter PUR-Leitung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.54inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.95

-

5+

CHF 26.30

17.68%

25+

CHF 19.55

38.81%

100+

CHF 16.90

47.10%

250+

CHF 15.90

50.23%

1000+

CHF 14.80

53.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
Profibus-DP
Typ
0975 254 103/1M
Anzahl Pole
5
Anschluss
M 12x1
Schleppkettentauglich
Ja
Kabellänge
1 m
Ausführung
Weiblich
Material Mantel
PUR
Abschirmung
Geschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Typ
0975 254 103/1 M
Verschlüsselung
B