

CHF 134.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.60 | - |
5+ | CHF 107.65 | 20.02% |
25+ | CHF 80.25 | 40.38% |
100+ | CHF 69.35 | 48.48% |
250+ | CHF 64.85 | 51.82% |
1000+ | CHF 60.95 | 54.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0905 204 303/10M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 68 |
Ader-Zahl | 5 |
Ausführung | Männlich |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anzahl Pole | 5 |
Typ | 0905 204 303/10 M |
Anschluss | 7/8" |
Kabellänge | 10 m |