

CHF 244.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.95 | - |
5+ | CHF 208.75 | 14.78% |
25+ | CHF 155.75 | 36.42% |
100+ | CHF 134.55 | 45.07% |
250+ | CHF 125.80 | 48.64% |
1000+ | CHF 118.15 | 51.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0975 254 104/10M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 67 |
Material Mantel | PUR |
Befestigungsmaß | Sub-D 9-polig |
Schleppkettentauglich | Ja |
Kabellänge | 10 m |
Anschluss | M 12x1 |
Abschirmung | Geschirmt |
Anzahl Pole | 5 |
Typ | 0975 254 104/10 M |
Verschlüsselung | B |