Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Profibus-DP Verbindungsleitung Kupplung M12 und Stecker M12 5-polig geschirmt Kabel 0.3m

  • ERIKS:14942879
Image 1
Profibus-DP Verbindungsleitung mit M12-Kupplung und M12-Stecker.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.18inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.45

-

5+

CHF 49.80

14.80%

25+

CHF 37.20

36.36%

100+

CHF 32.10

45.08%

250+

CHF 29.90

48.85%

1000+

CHF 28.25

51.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BELDEN LUMBERG
Serie
Profibus-DP
Typ
0975 254 101/0.3M
Anzahl Pole
5
Kabellänge
0.3 m
Verschlüsselung
B
Befestigungsmaß
M 12x1
Anschluss
M 12x1
Abschirmung
Geschirmt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP 67
Typ
0975 254 101/0.3 M
Schleppkettentauglich
Ja
Material Mantel
PUR