CHF 122.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.04inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 122.15 | - |
5+ | CHF 91.15 | 25.38% |
25+ | CHF 67.95 | 44.37% |
100+ | CHF 58.60 | 52.03% |
250+ | CHF 54.85 | 55.10% |
1000+ | CHF 51.65 | 57.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus Sub-D |
Typ | 0976 PMC 501 |
Abschirmung | Geschirmt |
Schutzart (IP), montiert | IP 40 |
Ausführung | Männlich |
Anzahl Pole | 9 |
Bauform | D-Sub |
Typ | 0976 PMC 501 |