

CHF 100.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 100.20 | - |
5+ | CHF 80.15 | 20.01% |
25+ | CHF 59.85 | 40.27% |
100+ | CHF 51.65 | 48.45% |
250+ | CHF 48.40 | 51.70% |
1000+ | CHF 45.35 | 54.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BELDEN LUMBERG |
Serie | Profibus-DP |
Typ | 0905 204 303/5M |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP 68 |
Anzahl Pole | 5 |
Ader-Zahl | 5 |
Ausführung | Männlich |
Typ | 0905 204 303/5 M |
Material Mantel | PUR, halogenfrei |
Anschluss | 7/8" |
Kabellänge | 5 m |