Eriks

Tangen, knippers en strippers

  • 1
  • 272
  • 3
  • 1
  • 1
  • 14
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
2109 Producten getoond voor Tangen, knippers en strippers
Product Image

FORMAT Automatische afstriptang mm 0,08-6mm2

  • Eriks:23072775
  • Manufacturer:4317784346139
  • Stripbereik doorsnede:0.08 - 6 mmk
  • Lengte:190 mm

€ 74,98/ stukexcl. btw

€ 90,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Tangen set, Set van 6

  • Eriks:14262619
  • Setuitvoering:Tangenset, 6-delig
  • Totaal aantal gereedschappen:6

€ 170,00/ stukexcl. btw

€ 205,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Pijpsnijder Compact 3-35mm

  • Eriks:23083468
  • Manufacturer:4,31778E+12
  • Buisdiameter:van 3 tot 35 mm

€ 41,52/ stukexcl. btw

€ 50,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Combinatietang DIN5244 VDE 200mm

  • Eriks:23072304
  • Manufacturer:4317784135740
  • Lengte:200 mm
  • Uitvoering vonkarm:Nee
  • VDE getest:Ja

€ 28,48/ stukexcl. btw

€ 34,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Telefoontang VDE gebogen 200mm

  • Eriks:23073673
  • Manufacturer:4317784120357
  • Lengte:200 mm
  • Vorm:Gebogen bek
  • VDE getest:Ja

€ 31,25/ stukexcl. btw

€ 37,81incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Langbektang DIN/ISO5745 VDE rond 160mm

  • Eriks:23071970
  • Manufacturer:4317784210591
  • Lengte:160 mm
  • VDE getest:Ja

€ 22,93/ stukexcl. btw

€ 27,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 29,90/ stukexcl. btw

€ 36,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Radiotang DIN5236A VDE recht 160mm

  • Eriks:23073671
  • Manufacturer:4317784120340
  • Lengte:160 mm
  • Vorm:Rechte bek
  • VDE getest:Ja

€ 25,85/ stukexcl. btw

€ 31,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Combinatietang DIN5244 VDE 180mm

  • Eriks:23072302
  • Manufacturer:4317784098915
  • Lengte:180 mm
  • Uitvoering vonkarm:Nee
  • VDE getest:Ja

€ 25,54/ stukexcl. btw

€ 30,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Breedbekgriptang 178mm

  • Eriks:23072055
  • Manufacturer:4317784202183
  • Lengte:178 mm
  • Max. bekopening:30 mm

€ 25,55/ stukexcl. btw

€ 30,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Tangen set, Set van 7

  • Eriks:14375701
  • Setuitvoering:Tangenset, 7-delig
  • Totaal aantal gereedschappen:7

€ 155,82/ setexcl. btw

€ 188,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Kunststofschaar 0-42mm

  • Eriks:12739110
  • Manufacturer:72170110
  • Buisdiameter:42 mm

€ 55,09/ stukexcl. btw

€ 66,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Kabelmes 1-delig met kunststof greep 192mm

  • Eriks:23074596
  • Manufacturer:4317784346641
  • Type:Kabelmessen

€ 7,10/ stukexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 33,01/ stukexcl. btw

€ 39,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Telefoontang met dompelisolatie 200mm

  • Eriks:23072656
  • Manufacturer:4317784345392
  • Lengte:200 mm
  • Vorm:Rechte bek

€ 15,86/ stukexcl. btw

€ 19,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 56,20/ stukexcl. btw

€ 68,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 79,06/ stukexcl. btw

€ 95,66incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Waterpomptang, lengte 250 mm, 170A.25

  • Eriks:12957545
  • Manufacturer:170A.25
  • Lengte:250 mm

€ 12,84/ stukexcl. btw

€ 15,54incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Haakmes met houten heft

  • Eriks:23445999
  • Manufacturer:840B
  • Type:Kabelmessen
  • Lemmetlengte:60 mm
  • Inklapbaar:Ja

€ 15,36/ stukexcl. btw

€ 18,59incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 244,43/ stukexcl. btw

€ 295,76incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Combinatietangenset, CPE Serie, Set van 4

  • Eriks:14236150
  • Manufacturer:CPE.A1PB
  • Totaal aantal gereedschappen:4

€ 113,58/ setexcl. btw

€ 137,43incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Wisselneuzenset voor binnen- en buitenborgringtangenset, 470 Serie, Set van 18

  • Eriks:23446750
  • Manufacturer:470
  • Setuitvoering:Uitwisselbare punten voor: - Ø 8 tot 63 mm, voor binnenringcirclips®. - Ø 3 tot 63 mm, voor buitenringcirclips®. Inclusief: - 469.PA: Tang voor binnenringcirclips®. - 467.PA: Tang voor buitenringcirclips®. - 82H.2.5: Sleutel. - Set van 18 verwisselbare p
  • Totaal aantal gereedschappen:18

€ 146,85/ stukexcl. btw

€ 177,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Krimptang, capaciteit 0,4-6 mm²

  • Eriks:23449860
  • Manufacturer:985894
  • Lengte:230 mm
  • Gewicht:490 g

€ 65,96/ stukexcl. btw

€ 79,81incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026