Eriks
FORMAT

FORMAT Pijpsnijder Compact 3-35mm

  • ERIKS:23083468
  • Fabrikant:4317784523370
Image 1
Telescoop-pijpsnijder CompactUitvoering: behuizing van spuitgietmagnesium, snijwiel van hooggelegeerd en gehard staal, verwisselbaar zonder gereedschap. 4 geleiderollen met ril voor snede nabij de kraag verhinderen het afspringen of afglijden. De druk wordt gereguleerd door de staalgelagerde, lichtlopende spindel. Bovendien beschikt de pijpsnijder over een uittrekbaar ontbraammes. Grote metalen handgreep met reservesnijwiel (wordt meegeleverd). Toepassing: voor het nauwkeurig afkorten van koper-, messing-, aluminium- en dunwandige stalen buizen.
Opslaan in lijst

€ 41,52/ stukexcl. btw

€ 50,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Buisdiameter
van 3 tot 35 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

FORMAT Snijwiel voor pijpsnijder maat

  • Eriks:23083150
  • Manufacturer:4317784098151

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026