Eriks
FACOM

FACOM Onderhoudstang- en schroevendraaierset in een nylon rol, 184 Serie, Set van 12

  • ERIKS:23447146
  • Fabrikant:3148516423375
Image 1
• 12-delige gereedschapsset, bestaande uit :- 1 waterpomptang met vergrendeling 181.25CPE.- 1 combinatietang 187.18CPE.- 1 zijkniptang 192.18CPE.- 1 kopkniptang 190.20CPE.- 1 platte tang 188.16CPE.- 1 tang met rechte halfronde bekken 185.20CPE.- 1 tang met gebogen halfronde bekken 195.20CPE.- 1 schroevendraaier voor sleufschroeven AN4X100.- 1 schroevendraaier voor sleufschroeven AWH6,5X150.- 1 schroevendraaier voor sleufschroeven ANF6,5X150.- 1 schroevendraaier voor Philipsschroeven ANP1X100.- 1 schroevendraaier voor Philipsschroeven ANP2X125.
Opslaan in lijst

€ 244,43/ stukexcl. btw

€ 295,76incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
184
Type
Maintenance Plier And Screwdriver Set In A Nylon Roll
Totaal aantal gereedschappen
12
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
2.397 kg
Type
Onderhoudstang- en schroevendraaierset in een nylon rol