Eriks
FORMAT

Zijsnijtang VDE type 5296

Uitvoering: DIN ISO 5749. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.



Van speciaal gereedschapsstaal, inductief veredeld.

Middelharde draad = 800 N/mm²
Harde draad= 1600 N/mm²
Image 1
  • 4
4 of Zijsnijtang VDE type 5296
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw