Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Breedbek griptang type 5639
Breedbek griptang type 5639
Uitvoering:met brede, vlakke bekken. De instelling van de spanwijdte en de spandruk gebeurd volgens de instelschroef.
Toepassing:
ideaal voor de plaatbewerking. Voor het buigen, vormen, plakken of flenzen van werkstukken.
Tanglichaam van chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
178
1
Max. bekopening [mm]
30
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Breedbek griptang type 5639
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. bekopening [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Breedbekgriptang 178mm
178
30
€ 25,55
/
stuk
Inloggen