Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 volt in de fijnmechanica.
Van speciaal gereedschapsstaal.
€ 25,85/ stukexcl. btw
€ 31,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Lengte | 160 mm |
Vorm | Rechte bek |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |