Eriks
FACOM

Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabelschoenen type no. 985894

ONDERHOUDSKABELSCHOENTANG VOOR VOORGEÏSOLEERDE KABELS
STANDARDS: CEI60352-2
-Dubbele klemverbinding voor geïsoleerde kabelschoenen conform de norm met aangrijping op de kern van de ader en op de isolatie.
-Ontgrendeling altijd toegankelijk.
-Omgekeerd klemmen: positie van de kabelschoen op het vaste gedeelte, voor meer doeltreffendheid en nauwkeurigheid.
-Rvs matrijs 3 profielen:
* Rood profiel: 0,5 tot 1,5 mm².
* Blauw profiel: 1,5 tot 2,5 mm².
* Geel profiel: 4 tot 6 mm².
-Speciale vorm voor een stevige greep.
-Zachte handgrepen.
Image 1
  • 1
1 of Kabelschoentang met knikmechanisme voor geïsoleerde kabelschoenen type no. 985894
ProductLengte [mm]Gewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw