Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, lange, ronde bekken, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Van speciaal gereedschapsstaal, grijpvlakken licht geribbeld.
€ 22,93/ stukexcl. btw
€ 27,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Lengte | 160 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Greepuitvoering | 2-componenten |
VDE getest | Ja |