Eriks

Draadstriptangen

  • 15
  • 11
  • 8
  • 2
  • 10
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
92 Producten getoond voor Draadstriptangen
Product Image

FORMAT Automatische afstriptang mm 0,08-6mm2

  • Eriks:23072775
  • Manufacturer:4317784346139
  • Stripbereik doorsnede:0.08 - 6 mmk
  • Lengte:190 mm

€ 74,98/ stukexcl. btw

€ 90,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 79,06/ stukexcl. btw

€ 95,66incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Automatische zijstriptang, 986058

  • Eriks:23449914
  • Manufacturer:986058
  • Stripbereik doorsnede:0,55 - 1,55 mmk

€ 75,92/ stukexcl. btw

€ 91,86incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Striptang, 1000 V geïsoleerd, 194A.17VE

  • Eriks:13553377
  • Manufacturer:194A.17VE
  • Lengte:170 mm

€ 35,73/ stukexcl. btw

€ 43,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

BAHCO Draadstriptang 2223 S-150

  • Eriks:23072770
  • Manufacturer:2223 S-150
  • Stripbereik doorsnede:5 mmk
  • Lengte:150 mm

€ 34,65/ stukexcl. btw

€ 41,93incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

KNIPEX Automatische afstriptang 195mm mm2

  • Eriks:11754652
  • Manufacturer:12 42 195
  • Lengte:195 mm

€ 106,22/ stukexcl. btw

€ 128,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 27,63/ stukexcl. btw

€ 33,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

KNIPEX Afstriptang 1101 EAN 160mm mm2

  • Eriks:23072840
  • Manufacturer:11 01 160
  • Stripbereik doorsnede:10 mmk
  • Lengte:160 mm
  • Stripbereik diameter:5 mm

€ 23,05/ stukexcl. btw

€ 27,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Afstriptang VDE 160mm mm2

  • Eriks:23072778
  • Manufacturer:4317784098977
  • Lengte:160 mm
  • Stripbereik diameter:5 mm
  • VDE getest:Ja

€ 28,48/ stukexcl. btw

€ 34,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 50,78/ stukexcl. btw

€ 61,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 44,44/ stukexcl. btw

€ 53,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Afstrip-zijsnijtang VDE met 2-componentengrepen 160mm mm2

  • Eriks:12055203
  • Manufacturer:4317784474955
  • Lengte:160 mm
  • VDE getest:Ja

€ 48,02/ stukexcl. btw

€ 58,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Afstriptang met dompelisolatie 160mm mm2

  • Eriks:23072858
  • Manufacturer:4317784345637
  • Lengte:160 mm

€ 17,98/ stukexcl. btw

€ 21,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Afstriptang met 2-componentengrepen 160mm mm2

  • Eriks:23072777
  • Manufacturer:4317784098960
  • Lengte:160 mm

€ 24,87/ stukexcl. btw

€ 30,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Afstriptang gepolijst met 2-componentengrepen 160mm mm2

  • Eriks:23287535
  • Manufacturer:4317784407564
  • Lengte:160 mm
  • Stripbereik diameter:5 mm
  • VDE getest:Nee

€ 21,48/ stukexcl. btw

€ 25,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FACOM Striptang, 1000 V geïsoleerd, 165.1

  • Eriks:23445059
  • Manufacturer:165.1
  • Lengte:165 mm

€ 275,47/ stukexcl. btw

€ 333,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 76,29/ stukexcl. btw

€ 92,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

FACOM Striptang, 1000 V geïsoleerd, lengte 170mm

  • Eriks:23445126
  • Manufacturer:194.17AVSE
  • Lengte:170 mm
  • VDE getest:Ja

€ 72,66/ stukexcl. btw

€ 87,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

FACOM Striptang voor extra fijne draad

  • Eriks:23445124
  • Manufacturer:194.12
  • Lengte:170 mm

€ 57,76/ stukexcl. btw

€ 69,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 24,17/ stukexcl. btw

€ 29,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 227,61/ stukexcl. btw

€ 275,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 47,49/ stukexcl. btw

€ 57,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FACOM Striptang met draadknipper, lengte 184 mm, stripcapaciteit 0,5-6 mm², comfortgreep

  • Eriks:13392203
  • Manufacturer:194A.17CPE
  • Lengte:184 mm
  • Stripbereik diameter:0.5 - 6mm2 mm

€ 37,45/ stukexcl. btw

€ 45,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

BAHCO Draadstriptang 2223 D-150

  • Eriks:11872496
  • Manufacturer:2223 D-150
  • Lengte:150 mm

€ 26,97/ stukexcl. btw

€ 32,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

BAHCO Draadstriptang ergo 2223 G-150

  • Eriks:23072820
  • Manufacturer:2223 G-150
  • Lengte:150 mm

€ 32,41/ stukexcl. btw

€ 39,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026