Eriks
FORMAT

FORMAT Combinatietang DIN5244 VDE 180mm

  • ERIKS:23072302
  • Fabrikant:4317784098915
Image 1
VDE-combinatietang

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Geoptimaliseerde grijpzone voor vlak materiaal.

Opslaan in lijst

€ 25,54/ stukexcl. btw

€ 30,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja