Eriks
FORMAT

FORMAT Telefoontang VDE gebogen 200mm

  • ERIKS:23073673
  • Fabrikant:4317784120357
Image 1
VDE-telefoontang, vlak-ronde, gebogen bekken

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, vlak-ronde, 40° afgebogen bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: voor grijp-, buig-, en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 volt in de fijnmechanica.



Van speciaal gereedschapsstaal. Bekken met drie groeven en en een brandergat om vast te pakken en vast te houden.

Opslaan in lijst

€ 31,25/ stukexcl. btw

€ 37,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
200 mm
Vorm
Gebogen bek
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Ja