Eriks

Kabelscharen

  • 3
  • 11
  • 8
  • 6
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
59 Producten getoond voor Kabelscharen
Product Image

FORMAT Kabelmes 1-delig met kunststof greep 192mm

  • Eriks:23074596
  • Manufacturer:4317784346641
  • Type:Kabelmessen

€ 7,10/ stukexcl. btw

€ 8,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FACOM Haakmes met houten heft

  • Eriks:23445999
  • Manufacturer:840B
  • Type:Kabelmessen
  • Lemmetlengte:60 mm
  • Inklapbaar:Ja

€ 15,36/ stukexcl. btw

€ 18,59incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 19,31/ stukexcl. btw

€ 23,37incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 69,90/ stukexcl. btw

€ 84,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

GEDORE 0513-09 Kabelmes 195 mm

  • Eriks:23074562
  • Manufacturer:9113050
  • Type:Kabelmessen
  • Lemmetlengte:90 mm
  • Mesvorm:Recht

€ 11,50/ stukexcl. btw

€ 13,92incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

KNIPEX Kabelmantelmes VDE 155mm met Mes 38mm

  • Eriks:23074595
  • Manufacturer:98 55
  • Type:Kabelmessen
  • Lemmetlengte:38 mm
  • Geïsoleerd 1000 V:Ja

€ 44,34/ stukexcl. btw

€ 53,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 20,78/ stukexcl. btw

€ 25,14incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FORMAT Werkmes met klingarretering 190mm

  • Eriks:12510762
  • Manufacturer:4317784509794
  • Type:Kabelmessen

€ 15,09/ stukexcl. btw

€ 18,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Kabelmes 1-delig met houten greep vast 192mm

  • Eriks:12510761
  • Manufacturer:4317784520676
  • Type:Kabelmessen

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Kabelmes 2-delig 163mm

  • Eriks:23074576
  • Manufacturer:4317784092326
  • Type:Kabelmessen

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Kabelmes roestvrij met fixering 190mm

  • Eriks:23074551
  • Manufacturer:4317784392457
  • Type:Kabelmessen

€ 14,86/ stukexcl. btw

€ 17,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Reserve mes voor kabelmes Staal 8-28mm

  • Eriks:23074578
  • Manufacturer:4317784092357
  • Type:Reservemessen

€ 5,22/ stukexcl. btw

€ 6,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

FORMAT Kabelmes 1-delig met houten greep 202mm

  • Eriks:23074575
  • Manufacturer:4317784092319
  • Type:Kabelmessen

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 8,43/ stukexcl. btw

€ 10,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 20,14/ stukexcl. btw

€ 24,37incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 27,25/ stukexcl. btw

€ 32,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 419,04/ stukexcl. btw

€ 507,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 22,02/ stukexcl. btw

€ 26,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 178,79/ stukexcl. btw

€ 216,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 38,33/ stukexcl. btw

€ 46,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

FACOM Striptang, draaibaar mes, 985957

  • Eriks:23449890
  • Manufacturer:985957
  • Lengte:137 mm
  • Stripbereik diameter:4.5 - 29 mm mm

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 31,79/ stukexcl. btw

€ 38,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

€ 22,00/ stukexcl. btw

€ 26,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

BAHCO Kabelmes 2820EF2

  • Eriks:12147945
  • Manufacturer:2820EF2
  • Type:Kabelmessen

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Product Image

BAHCO Kabelmessen met beschermkappen

  • Eriks:23074580
  • Manufacturer:2820VDE
  • Type:Kabelmessen
  • VDE getest:Ja

€ 19,88/ stukexcl. btw

€ 24,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026