Eriks
FORMAT

FORMAT Breedbekgriptang 178mm

  • ERIKS:23072055
  • Fabrikant:4317784202183
Image 1
Breedbek-griptang

Uitvoering: tang van chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld. Met brede, vlakke bekken. De instelling van de spanwijdte en spandruk gebeurt via een instelschroef, met snelopeningshendel. Toepassing: ideaal voor plaatbewerking. Voor het buigen, vormen, verlijmen of felsen van werkstukken.

Opslaan in lijst

€ 25,55/ stukexcl. btw

€ 30,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
178 mm
Max. bekopening
30 mm