Eriks
FACOM

FACOM Wisselneuzenset voor binnen- en buitenborgringtangenset, 470 Serie, Set van 18

  • ERIKS:23446750
  • Fabrikant:3148515415005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SET VOOR BINNEN- EN BUITENBORGVEREN
-Verwisselbare stiften voor een capaciteit van:
- diam. 8 --> 63 mm, voor binnenborgveren.
- diam. 3 --> 63 mm, voor buitenborgveren.
Bevat: - 469.PA: Tang voor binnenborgveren. - 467.PA: Tang voor buitenborgveren. - 82H.2,5: Inbussleutel. - Set van 18 uitneembare bekken.
- Geleverd in een doos van kunststof.
Opslaan in lijst

€ 146,85/ stukexcl. btw

€ 177,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
470
Type
Interchangeable Nose Kit For Inside And Outside Circlips Pliers Set
Setuitvoering
Uitwisselbare punten voor: - Ø 8 tot 63 mm, voor binnenringcirclips®. - Ø 3 tot 63 mm, voor buitenringcirclips®. Inclusief: - 469.PA: Tang voor binnenringcirclips®. - 467.PA: Tang voor buitenringcirclips®. - 82H.2.5: Sleutel. - Set van 18 verwisselbare p
Totaal aantal gereedschappen
18
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Gewicht
1.147 kg
Type
Wisselneuzenset voor binnen- en buitenborgringtangenset