Eriks
FACOM

FACOM Zijsnijtang, lengte 110 mm, 425

  • ERIKS:23445707
  • Fabrikant:3148511758502
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500
*405: Axiale snede.
*416 - 435: Bijna vlak snijvlak, smalle bekken.
*425: Vlak snijvlak, lange bekken van 13 mm.
-Uitvoering: mat gebruneerd, rood bekleed, openingsveer.
-Koper voor de ref 405.10 en 405.12.
Opslaan in lijst

€ 56,20/ stukexcl. btw

€ 68,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
425
Type
425
Lengte
110 mm
Gewicht
60 g