Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang VDE verchroomd 160mm

  • ERIKS:23073221
  • Fabrikant:4317784099066
Image 1
VDE-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Van speciaal gereedschapsstaal, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja