Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Elektriciensmes type no. 840B
Elektriciensmes type no. 840B
ELEKTRICIENMES MET HOUTEN HEFT
-Lemmet van gepolijst roestvrij staal.
-Lemmet type snoeimes.
-Houten heft.
-Lengte blad: 60 mm: Lengte in gesloten toestand: 100 mm.
-Totale lengte: 160 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Kabelmessen
1
Lemmetlengte [mm]
60
1
Inklapbaar
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Elektriciensmes type no. 840B
Product
Type
Lemmetlengte [mm]
Inklapbaar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lemmetlengte [mm]
Inklapbaar
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Mes - 840B - Elektriciensmes 840B
Kabelmessen
60
Ja
€ 15,36
/
stuk
Inloggen