Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Van speciaal staal, met openingsveer. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof.
€ 33,01/ stukexcl. btw
€ 39,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150