Eriks

Steek- en magazijnwagens

  • 1
  • 278
  • 1
  • 3
  • 2
  • 12
  • 1
  • 1
  • 31
  • 1
  • 3
  • 3
280 Producten getoond voor Steek- en magazijnwagens
Product Image

FETRA Steekwagen alu opvouwbaar 480x320 rubber

  • Eriks:23479894
  • Manufacturer:1732
  • Draagvermogen:125 kg
  • Type banden:Kunststof

€ 136,44/ stukexcl. btw

€ 165,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

FETRA Eurobakken rolplateau 135800 - 250 kg, open frame, met duwbeugel - Laadvlak 610 x 410 mm

  • Eriks:23479746
  • Manufacturer:135800
  • Draagvermogen:250 kg
  • Lengte:610 mm
  • Type banden:Wiel massief rubber 125 x 38

€ 145,46/ stukexcl. btw

€ 176,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

€ 116,37/ stukexcl. btw

€ 140,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

€ 34,11/ setexcl. btw

€ 41,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 416,33/ stukexcl. btw

€ 503,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 435,39/ stukexcl. btw

€ 526,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 169,86/ stukexcl. btw

€ 205,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Platenwagen 4445 - 500 kg, laadvlak 1500x400mm

  • Eriks:23480273
  • Manufacturer:4445
  • Draagvermogen:500 kg
  • Lengte:1500 mm
  • Type banden:Wiel massief rubber 200 x 50

€ 426,36/ stukexcl. btw

€ 515,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

FETRA Stalen steekwagen 250 kg, hoogte 1150 mm - luchtbanden 260 x 85 mm

  • Eriks:23480688
  • Manufacturer:B1115L
  • Draagvermogen:250 kg
  • Type banden:Lucht 260 x 85

€ 146,47/ stukexcl. btw

€ 177,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Tafelwagen 2632 - 250 kg, laadvlak 1000 x 600 mm, met 1 kast en 3 laadvlakken

  • Eriks:23480138
  • Manufacturer:2632
  • Draagvermogen:250 kg
  • Lengte:1000 mm
  • Type banden:Wiel massief rubber 125 x 38

€ 729,33/ stukexcl. btw

€ 882,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 790,52/ stukexcl. btw

€ 956,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 170,54/ stukexcl. btw

€ 206,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Steekwagen B 1116 L - 250kg, hoogte 1150 mm, brede schep - luchtbanden 260 x 85 mm

  • Eriks:23480691
  • Manufacturer:B1116L
  • Draagvermogen:250 kg
  • Type banden:Lucht 260 x 85

€ 173,55/ stukexcl. btw

€ 210,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Handtrekwagen 4103 - 1-assig - Laadvlak 795 x 445 mm

  • Eriks:23480242
  • Manufacturer:4103
  • Draagvermogen:200 kg
  • Lengte:795 mm
  • Type banden:Lucht 260 x 85

€ 281,90/ stukexcl. btw

€ 341,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Handtrekwagen 4122 - 2-assig met 4 wanden - Laadvlak 945 x 545 mm

  • Eriks:23480255
  • Manufacturer:4122
  • Draagvermogen:400 kg
  • Lengte:945 mm
  • Type banden:Lucht 260 x 85

€ 655,09/ stukexcl. btw

€ 792,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Platformwagen met gesloten duwbeugel 2510 - Met kopwand van hout - Laadvlak 850 x 500 mm

  • Eriks:23480098
  • Manufacturer:2510
  • Draagvermogen:400 kg
  • Lengte:850 mm
  • Type banden:Wiel massief rubber 160 x 40

€ 257,82/ stukexcl. btw

€ 311,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 258,78/ stukexcl. btw

€ 313,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Apparaten steekwagen 11052 - 400 kg - 400 kg, hoogte 1300 mm, met trappensterren - Trappenster 160 x 40 mm

  • Eriks:23479620
  • Manufacturer:11052
  • Draagvermogen:400 kg
  • Type banden:Wiel massief rubber 160 x 40

€ 585,87/ stukexcl. btw

€ 708,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Handtrekwagen 6405V - met platform - Laadvlak 1.600 x 900 mm

  • Eriks:23479772
  • Manufacturer:6405V
  • Draagvermogen:1000 kg
  • Lengte:1600 mm
  • Type banden:Wiel massief rubber 400 x 80

€ 1.231,20/ stukexcl. btw

€ 1.489,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 552,90/ stukexcl. btw

€ 669,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 1.748,58/ stukexcl. btw

€ 2.115,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 340,08/ stukexcl. btw

€ 411,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

FETRA Bandenwagen 4596 - 400 kg, met 2 laadvlakken - Laadvlak 1.420 x 610 mm

  • Eriks:23480287
  • Manufacturer:4596
  • Draagvermogen:400 kg
  • Lengte:1420 mm
  • Type banden:Wiel massief rubber 200 x 50

€ 606,94/ stukexcl. btw

€ 734,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 405,29/ stukexcl. btw

€ 490,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026