Eriks
FETRA

FETRA Platformwagen met gesloten duwbeugel 2510 - Met kopwand van hout - Laadvlak 850 x 500 mm

  • ERIKS:23480098
  • Fabrikant:4017976025100
Image 1
Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kopwand met houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Kopwandhoogte: 500 mm.
Opslaan in lijst

€ 257,82/ stukexcl. btw

€ 311,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
850 mm
Gewicht
26 kg
Type banden
Wiel massief rubber 160 x 40