Eriks
FETRA

FETRA Apparaten steekwagen 11050 - 400 kg - 400 kg, hoogte 1300 mm, compleet met trappenster, draagarmen en snelbinder - Met wisselbare wielen

  • ERIKS:23479618
  • Fabrikant:4017976010502
Image 1
Voor het transport van zware apparaten op de grond of op trappen.
Gelaste stalen buisconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Brede rubberbekleding, antislip op de schep.
Wielnaaf met rollager. Steunwielen van massief rubber met rem. Beugel in hoogte verstelbaar en om 180° draaibaar.
Daardoor kan de beugelpositie voor iedere transportmogelijkheid optimaal ingesteld worden.
Snelbinder voor het vastzetten van de lading. Met luchtbanden, trappenster, draagarm en snelbinder.
Opslaan in lijst

€ 790,52/ stukexcl. btw

€ 956,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
400 kg
Gewicht
56 kg
Type banden
Lucht 300 x 105