Eriks
FETRA

FETRA Gasflessenwagen 51011 - 150 kg, hoogte 1300 mm, breedte 830 mm - Massief rubber wielen 400 x 80 mm

  • ERIKS:23991701
  • Fabrikant:4017976010618
Image 1
Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager. Voor 2 gasflessen van  40-50 ltr.
inhoud, diameter 204-229 mm. Lasdraadhouders aan beide zijden.
Opslaan in lijst

€ 340,08/ stukexcl. btw

€ 411,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Max. belasting
150 kg
Breedte
830 mm
Hoogte
1300 mm