Eriks
FETRA

FETRA Steekwagen B 1116 L - 250kg, hoogte 1150 mm, brede schep - luchtbanden 260 x 85 mm

  • ERIKS:23480691
  • Fabrikant:4017976211169
Image 1
Handzaam met schep van staalplaat. Stabiel gelaste constructie, gepoedercoat, alleen in blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten.
Schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.
Opslaan in lijst

€ 173,55/ stukexcl. btw

€ 210,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
250 kg
Gewicht
15 kg
Type banden
Lucht 260 x 85