Eriks
FETRA

FETRA Platenwagen 4445 - 500 kg, laadvlak 1500x400mm

  • ERIKS:23480273
  • Fabrikant:4017976044453
Image 1
Profielstaal en gelaste stalen buis, laadvlak van watervast multiplex met antislip.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
nuttige hoogte 1150 mm, uitwendige afmeting L x B x H = 1500 x 710 x 1500 mm.
Opslaan in lijst

€ 426,36/ stukexcl. btw

€ 515,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
500 kg
Lengte
1500 mm
Gewicht
59 kg
Type banden
Wiel massief rubber 200 x 50