Eriks
FETRA

FETRA Handtrekwagen 6405V - met platform - Laadvlak 1.600 x 900 mm

  • ERIKS:23479772
  • Fabrikant:4017976014043
Image 1
Verschillende handtrekwagens voor zwaardere lasten
Opslaan in lijst

€ 1.231,20/ stukexcl. btw

€ 1.489,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FETRA
Draagvermogen
1000 kg
Lengte
1600 mm
Gewicht
98 kg
Type banden
Wiel massief rubber 400 x 80